Apex 834-tx40-2.95-5pk | Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5 | 22pj53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Servis Tahrik Ucu T40 Pk5 | AF7VGL 22PJ53

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7VGL Model: 834-TX40-2.95-5PKÇapraz Referans: 22PJ53
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
€603.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Sürücü Bit
Bit StiliTorx (R)
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Bitişyağlı
Ekleme Uzunluğu2-9 / 64 "
MalzemeÇelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2 61 / 64 "
SAE veya MetrikSAE
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutuT40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)0.89
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8207906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+UzunlukIpucu boyutuÜcret
APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr Bit Servis Tahrik Ucu T45 Pk5 | AF7VGM 22PJ54 834-TX-45-5-5PKTorx Servis Sürücü Bit5T45€713.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5
€603.23 / Adet