Apex 954-c-2x-5pk | Kare Güç Bit #2 6 - Pk5 | 5.v6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Kare Güç Bit #2 6 - 5'li Paket | AE6ELD 5RDV6

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Kare Güç Ucu #2 6 - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ELD Modeli: 954-C-2X-5PKÇapraz Referans: 5RDV6
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
€55.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu6"
Bit StiliRobertson Meydanı Girintisi
MalzemeÇelik
Uzunluk6"
Nokta Boyutu#2
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipKare Girinti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuMalzemeUzunlukÜcret
APEX-TOOLS 954-2X-250PK Kare Güç Bit #2 1.94 - 250'li Paket | AE6EKZ 5RDV2 954-2X-250PK1 15 / 16 "Soğuk Dövme Çelik1 15 / 16 "€824.58
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Kare Güç Bit #2 2.75 - 5'li Paket | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--€21.84
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Kare Güç Bit #2 2.75 - 100'lü Paket | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 Çelik2.75 "€270.44
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Kare Güç Bit #2 3.5 - 5'li Paket | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 Çelik3.5 "€28.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Kare Güç Ucu #2 6 - 5'li Paket
€55.87 / Adet