APEX-TOOLS M-490-2 Uç Tutucu 1/4 İnç 2 İnç Uzunluk Mag
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bit Tutucu |
uzunluk | 2" |
Malzeme | Çelik |
Parça sayısı | 1 |
Tutucu Tipi | Manyetik |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.64 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | uzunluk | Parça sayısı | Tutucu Tipi | Şaft Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-490-100PK | 2.97 " | 100 | Manyetik | 1 / 4 " | €2,350.06 | ||
M-490-6 | 6" | 1 | Manyetik | 1 / 4 " | €52.72 | ||
M-490-2-VEYA | 2" | 1 | Manyetik, O-Ring | 1 / 4 " | €38.67 | ||
M-490-VEYA | 3" | 1 | Manyetik, O-Ring | 1 / 4 " | €34.26 | ||
UG-M-490 | 2.97 " | 1 | Manyetik | 1 / 4 " | €155.86 | ||
UG-825 | 1" | 1 | - | 1/4 "Kadın | €143.51 | ||
UG-M-825 | 2.28 " | 1 | Manyetik | 1/4 "Kadın | €190.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00