Apollon 10-605-05 | Emniyet Tahliye Valfi 1 İnç 30 Psi Bronz | 1ckw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALARI 10-605-05 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 30 Psi Bronz | AA9DEP 1CKW2

APOLLO VALVES 10-605-05 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 30 Psi Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DEP Modeli: 10-605-05Çapraz Referans: 1CKW2
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
€177.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
BtuH1,339,000
Disk MalzemesiPirinç ASTM B16
Fabrika Ayar Basıncı30 psi
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik6 11 / 16 "
Uzunluk4"
basınç Aralığı15 - 160 psi
Koltuk malzemesisilikon
Yay malzemesiBronz
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuHFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
APOLLO VANALARI 10-604-05 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 30 Psi Bronz | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€168.60
APOLLO VANALARI 10-604-10 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 50 Psi Bronz | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VANALARI 10-604-15 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 75 Psi Bronz | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VANALARI 10-604-20 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 inç 100 Psi Bronz | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALFLER 10-604-25 Emniyet Tahliye Valfi 3/4 inç 125 Psi Bronz | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VANALARI 10-604-34 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 inç 150 Psi Bronz | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.74
APOLLO VANALARI 10-605-10 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 50 Psi Bronz | AA9DEQ 1CKW3 10-605-101,956,00050 psi1"1"6 11 / 16 "4"€178.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 10-605-05 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 30 Psi Bronz
€177.53 / Adet