Apollon 1060634 | Emniyet Tahliye Valfi 1-1/4 İnç 150 Psi | 6kj75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 1060634 Emniyet Tahliye Valfı 1-1/4 İnç 150 Psi | AE9LCA 6KJ75

APOLLO VALVES 1060634 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/4 İnç 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LCA Model: 1060634Çapraz Referans: 6KJ75

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€415.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
BtuH8,725,000
Disk MalzemesiPirinç ASTM B16
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu1.25 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1.25 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik8.375 "
Uzunluk5 1 / 16 "
basınç Aralığı15 - 160 psi
Koltuk malzemesisilikon
Yay malzemesiBronz
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 1060634 emniyet tahliye vanası, besleme sistemini aşırı su basıncına karşı korur. Kazanlar ve sıcak su temin sistemleri için idealdir.

Özellikler:

  • Apollo 1060634 emniyet tahliye vanası, yayı sudan izole etmek için güçlendirilmiş kumaş kalıplı bir diyaframa sahiptir.
  • Suyu boşaltmak için yükseltilmiş bir silikon yuvaya sahiptir.
  • ASTM B584 sertifikalı yapı, korozyona karşı dayanıklıdır.
  • 15 ila 160 psig arasında değişen basınçlara önceden ayarlanabilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME Bölüm IV
  • CE
  • CRN
  • CSA
  • NB
  • PED

Sık sorulan Sorular:

S. Bu vananın ne tür giriş ve çıkış portları var?

A.FNPT.

S. Bu vananın çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. 0 ila 250 derece Fahrenhayt.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuHFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
APOLLO VANALARI 10-604-05 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 30 Psi Bronz | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€168.60
APOLLO VANALARI 10-604-10 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 50 Psi Bronz | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VANALARI 10-604-15 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 75 Psi Bronz | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VANALARI 10-604-20 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 inç 100 Psi Bronz | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALFLER 10-604-25 Emniyet Tahliye Valfi 3/4 inç 125 Psi Bronz | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VANALARI 10-604-34 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 inç 150 Psi Bronz | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.74
APOLLO VANALARI 10-605-05 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 30 Psi Bronz | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€177.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 1060634 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/4 İnç 150 Psi
€415.17 / Adet