Apollon 14-205-08 | Emniyet Tahliye Valfi 2 İnç 15 Psi Bronz | 1ckx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALARI 14-205-08 Emniyet Tahliye Vanası 2 İnç 15 Psi Bronz | AA9DFC 1CKX9

APOLLO VALVES 14-205-08 Emniyet Tahliye Vanası 2 İnç 15 Psi Bronz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9DFC Modeli: 14-205-08Çapraz Referans: 1CKX9
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
€299.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz döküm
Disk MalzemesiPTFE
Fabrika Ayar Basıncı15 psi
Giriş Boyutu2"
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik7.13 "
basınç Aralığı5 - 15 psi
Koltuk malzemesiKrom kaplama
Yay malzemesiPas Korumalı Çelik
Buhar Kapasitesi3150 Lb./Saat.
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
APOLLO VANALARI 14-206-08 Emniyet Tahliye Vanası 2-1/2 İnç 15psi Bronz | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€859.33
APOLLO VANALARI 14-207-08 Emniyet Tahliye Vanası 3 İnç 15 Psi Bronz | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,018.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 14-205-08 Emniyet Tahliye Vanası 2 İnç 15 Psi Bronz
€299.79 / Adet