Apollon 1740203 | Emniyet Tahliye Valfi, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi | 3eex8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 1740203 Emniyet Tahliye Valfi, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03

APOLLO VALVES 1740203 Emniyet Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WAJ Model: 1740203Çapraz Referans: 3EEX8 / 17-402-03
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
€35.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz döküm
BtuH791,000
Disk Malzemesisilikon
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik3.25 "
basınç Aralığı75 - 150 psi
Koltuk malzemesisilikon
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuHFabrika Ayar BasıncıÜcret
APOLLO VALFLER 1740204 Emniyet Tahliye Valfi, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04 1740204934,000150 psi€35.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 1740203 Emniyet Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi
€35.04 / Adet