Apollon 20-703-00 | Genleşme Tankı Göstergesi 3/8 İnç Mnpt Bronz | 2eer7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 20-703-00 Genleşme Tankı Göstergesi 3/8 İnç Mnpt Bronz | AB9NQR 2EER7

APOLLO VALVES 20-703-00 Genleşme Tankı Göstergesi 3/8 İnç Mnpt Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NQR Modeli: 20-703-00Çapraz Referans: 2EER7
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
€96.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genleşme Tankı Ölçer
gövde MalzemesiBronz
Merkezden Merkeze Uzunluk11.25 "
BağlantısıMnpt
Cam Uzunluğu10 "
Maks. Basınç300 Derece F'de 100 psig
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
modelStandart Desen
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 20-703-00, yağ depolarındaki veya buhar kazanlarındaki sıvı seviyelerini görsel olarak incelemek için tasarlanmış bronz bir genleşme tankı göstergesidir.
  • Bu CRN tescilli gösterge, gösterge camının kolayca değiştirilmesine izin verir ve -20 ila 350 Fahrenheit arasında değişen sıvı (su, buhar, silikon, yağ, keton ve fren sıvısı) sıcaklıklarına dayanabilir.
  • Sıvı seviyesini belirtmek için 10 inç uzunluğunda bir cam tüp (tank su hattının altına veya üstüne bağlanır) ve gösterge camını kazara kırılmaya karşı korumak için iki koruma çubuğu ile donatılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkezden Merkeze UzunlukCam UzunluğuBoru BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 20-704-00 Genleşme Tankı Göstergesi 1/2 İnç Mnpt Bronz | AB9NQT 2EER8 20-704-0013.25 "12 "1 / 2 "€99.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 20-703-00 Genleşme Tankı Göstergesi 3/8 İnç Mnpt Bronz
€96.02 / Adet