Apollon 20-704-00 | Genleşme Tankı Göstergesi 1/2 İnç Mnpt Bronz | 2eer8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 20-704-00 Genleşme Tankı Göstergesi 1/2 İnç Mnpt Bronz | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES 20-704-00 Genleşme Tankı Göstergesi 1/2 İnç Mnpt Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NQT Modeli: 20-704-00Çapraz Referans: 2EER8
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
€99.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genleşme Tankı Ölçer
gövde MalzemesiBronz
Merkezden Merkeze Uzunluk13.25 "
BağlantısıMnpt
Cam Uzunluğu12 "
Maks. Basınç300 Derece F'de 100 psig
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
modelStandart Desen
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 20-704-00, sıvı seviyelerini tespit etmek için yağ depoları ve kazanlarla kullanıma uygun, standart model bir genleşme deposu göstergesidir.
  • Termal şoklardan kaynaklanan çatlamayı önlemek için bir iğne boşaltma valfine ve sıvı seviyesini göstermek için tank su hattının altına veya üstüne bağlanan 12 inç uzunluğunda bir cam tüpe sahiptir.
  • Bu CRN tescilli gösterge, camı kazara kırılmaya karşı korumak için iki koruma çubuğu sağlamanın yanı sıra, kolay gösterge camı değişimine de olanak tanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkezden Merkeze UzunlukCam UzunluğuBoru BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 20-703-00 Genleşme Tankı Göstergesi 3/8 İnç Mnpt Bronz | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "€96.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 20-704-00 Genleşme Tankı Göstergesi 1/2 İnç Mnpt Bronz
€99.97 / Adet