Apollo 36elf12301t | Su Basıncı Düşürücü Vana 1/2 İnç | 40d788 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 36ELF12301T Su Basıncı Düşürücü Vana 1/2 İnç | AD3LXC 40D788

APOLLO VALVES 36ELF12301T Su Basıncı Düşürücü Valf 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LXC Modeli: 36ELF12301TÇapraz Referans: 40D788

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€151.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Bağlantı TürüÇift Birlik FNPT
Yükseklik6"
uzunluk5.375 "
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Basınç400 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Ön Ayarlı Basınç Ayarları50 psi
Basınç Ayar Aralığı15 - 75 psi
SüzgeçYok hayır
Valf TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TipiBağlantı TürüYükseklikuzunlukMalzemeMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
APOLLO VANALAR 36ELF10301PR Su Basıncı Düşürücü Vana 1/2 İnç | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRYüksek kapasiteliBasın4.75 "5.5 "Düşük Kurşun Bronz250 psi180 Derece F1 / 2 "€151.04
APOLLO VANALAR 36ELF10401PR Su Basıncı Düşürücü Vana 3/4 İnç | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRYüksek kapasiteliBasın4.75 "5 25 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi180 Derece F3 / 4 "€133.76
APOLLO VANALAR 36ELF10501PR Su Basıncı Düşürücü Vana 1 İnç | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRYüksek kapasiteliBasın4.75 "5 29 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi180 Derece F1"€149.53
APOLLO VALFLER 36ELF10301T Su Basıncı Düşürücü Vana, Bronz, 1/2 İnç, FNPT, 3-5/8 İnç Uzunluk | AD3LWR 40D776 36geld10301tStandartFNPT6"3 5 / 8 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F1 / 2 "€128.94
APOLLO VANALAR 36ELF10401T Su Basıncı Düşürücü Vana 3/4 İnç | AD3LWT 40D778 36geld10401tStandartFNPT6"3.625 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F3 / 4 "€128.48
APOLLO VANALAR 36ELF10501T Su Basıncı Düşürücü Vana 1 İnç | AD3LWU 40D780 36geld10501tStandartFNPT6"3.625 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F1"€159.65
APOLLO VANALAR 36ELF11301S Su Basıncı Düşürücü Vana 1/2 İnç | AD3LWV 40D781 36elf11301sStandartTek Birlikli Lehim x FNPT6"4.5 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F1 / 2 "€128.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 36ELF12301T Su Basıncı Düşürücü Valf 1/2 İnç
€151.10 / Adet