Tripp Lite Pr3ul | DC Güç Kaynağı 120v 3a | 30ef37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE PR3UL Dc Güç Kaynağı 120v 3a | AF9LNC 30EF37

TRIPP LITE PR3UL DC Güç Kaynağı 120v 3a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9LNC Modeli: PR3ULÇapraz Referans: 30EF37
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
€160.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kalibrasyon SertifikasıEvet
BağlantısıKablolu Terminaller
Mevcut Limitler0% 100% için
derinlik7"
ekranÇift LED
Yükseklik5.5 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi120
Metre türüLED
Çıkış Akımı0 - 3 Amper
Çıkış Voltları (DC)0 için 13.8
KorumasıAşırı gerilim
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.63
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8504409570

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış AkımıgenişlikÜcret
TRIPP LITE PR 12 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amper6.75 "€220.24
TRIPP LITE PR 25 Ac'den Dc'ye Çevirici 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amper6.75 "€456.50
TRIPP LITE PR 40 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amper10.5 "€598.24
TRIPP LITE PR 60 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amper10.5 "€822.07
TRIPP LITE PR 7 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amper6.5 "€149.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE PR3UL DC Güç Kaynağı 120v 3a
€160.78 / Adet