Apollon 41-440-01 | Hava Musluğu Fnpt X Fnpt Boyutu 1/4 İnç | 2efe7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 41-440-01 Hava Musluğu Fnpt x Fnpt Boyut 1/4 İnç | AB9NVV 2EFE7

APOLLO VALVES 41-440-01 Hava Hortumu Fnpt x Fnpt Boyut 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NVV Modeli: 41-440-01Çapraz Referans: 2EFE7
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
€19.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Musluğu
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipimanivela
Hortum İç Çapı.Hayır
Maks. Basınç80 PSIG
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 500 Derece F
UPC670750576799

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Tip (Yay)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 41-440-01 Hava Hortumu Fnpt x Fnpt Boyut 1/4 İnç
€19.49 / Adet