Kapasite: 500 lbs. , Teker Çapı: 10 " , Teker Malzemesi: Üretan Katı Köpük , Teker Tipi: Pnömatik , Yükseklik: 50.75 " , İçerir: 100 lbs. Kapasiteli İntegral Çalışma Tezgahı (Katlanır) , Uzunluk: 48 " , Malzeme: Alüminyum , Maks. Platform Yüksekliği: 37.25 " , Tekerlek Sayısı: 2 , Dikey Destek Sayısı: 1 , Platform Yüksekliği: 37.25 " , Platform Uzunluğu: 30 " , Platform Malzemesi: Alüminyum , Platform Genişliği: 13.25 " , Güç kaynağı: Manuel , Raf Kapasitesi: 100 lbs. , Çalışma Tezgahı Yüksekliği: 37 1 / 4 " , Çalışma Tezgahı Genişliği: 13 1 / 4 "