APOLLO VALVES 54-201-01 Gaz Hortumu Boyutu 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Musluğu |
gövde Malzemesi | Bronz |
BtuH | 56,500 |
Bağlantı Türü | FNPT x SAE |
Kolu tipi | manivela |
Maks. Basınç | 1/2 psi |
Uzunluk | 2.187 " |
Boru Boyutu | 3 / 8 "x 3 / 8" |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 125 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 8481801050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00