Apollo 59lf-001-p2 | Düşük Kurşunlu Y Süzgeç 1/4 İnç Npt Ptfe | 40d866 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 59LF-001-P2 Düşük Kurşunlu Y Süzgeç 1/4 İnç Npt Ptfe | AD3MAA 40D866

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 Düşük Kurşun Y Süzgeç 1/4 İnç Npt Ptfe

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MAA Modeli: 59LF-001-P2Çapraz Referans: 40D866
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
€46.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 8 "
Sınıf400 CWP-125 SWP
uymaarra
BağlantısıFNPT
MalzemeDüşük Kurşun Bronz
Maks. Basınç400 Derece F'de 210 CWP
EkranSS 50
Ekran Boyutu0.011 "X 0.011"
Fok balığıPTFE
beden1 / 4 "
TipY
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEkran BoyutuBağlantısıBağlantı TürübedengenişlikMalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 59LF003P2PR Y Süzgeç 1/2 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Basın-1 / 2 "4.75 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€100.13
APOLLO VALFLER 59LF004P2PR Y Süzgeç 3/4 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Basın-3 / 4 "6 3 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€119.54
APOLLO VALFLER 59LF005P2PR Y Süzgeç 1 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Basın-1"7.25 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€183.26
APOLLO VALFLER 59LF006P2PR Y Süzgeç 1-1/4 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Basın-1.25 "7.625 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€227.84
APOLLO VALFLER 59LF007P2PR Y Süzgeç 1-1/2 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Basın-1.5 "8.25 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€310.67
APOLLO VALFLER 59LF008P2PR Y Süzgeç 2 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Basın-2"10 13 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€369.23
APOLLO VALFLER 59LF-002-P2 Düşük Kurşunlu Y Süzgeç 3/8 İnç Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Düşük Kurşun Bronz400 Derece F'de 210 CWP3 / 8 "€47.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 Düşük Kurşun Y Süzgeç 1/4 İnç Npt Ptfe
€46.67 / Adet