Apollo 59lf007p2pr | Y Süzgeç 1-1/2 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | 36n616 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 59LF007P2PR Y Süzgeç 1-1/2 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WNG 36N616

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Süzgeç 1-1/2 İnç Düşük Kurşun Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WNG Modeli: 59LF007P2PRÇapraz Referans: 36N616
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
€319.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1
uymaarra
BağlantısıBasın
MalzemeDüşük Kurşun Bronz
Maks. Basınç250 psi
Ekran304 Paslanmaz Çelik
Ekran Boyutu20
Fok balığıPTFE
beden1.5 "
genişlik8.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.17
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEkran BoyutuBağlantısıBağlantı TürübedengenişlikMalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 59LF003P2PR Y Süzgeç 1/2 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Basın-1 / 2 "4.75 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€96.27
APOLLO VALFLER 59LF004P2PR Y Süzgeç 3/4 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Basın-3 / 4 "6 3 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€116.46
APOLLO VALFLER 59LF005P2PR Y Süzgeç 1 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Basın-1"7.25 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€183.29
APOLLO VALFLER 59LF006P2PR Y Süzgeç 1-1/4 İnç Düşük Kurşun Bronz | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Basın-1.25 "7.625 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€245.20
APOLLO VALFLER 59LF008P2PR Y Süzgeç 2 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Basın-2"10 13 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi-€364.99
APOLLO VALFLER 59LF-001-P2 Düşük Kurşunlu Y Süzgeç 1/4 İnç Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Düşük Kurşun Bronz400 Derece F'de 210 CWP-€48.23
APOLLO VALFLER 59LF-002-P2 Düşük Kurşunlu Y Süzgeç 3/8 İnç Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Düşük Kurşun Bronz400 Derece F'de 210 CWP3 / 8 "€49.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Süzgeç 1-1/2 İnç Düşük Kurşun Bronz
€319.42 / Adet