Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 60B-201-24 Küresel Vana 1/4 İnç Fnpt Karbon Çelik | AC7AFE 36X512

APOLLO VALVES 60B-201-24 Glob Vana 1/4 İnç Fnpt Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7AFE Modeli: 60B-201-24Çapraz Referans: 36X512
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
€133.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Açısı Stili
gövde MalzemesiKarbon çelik
Kaput Stilimerkez
uymaNACE MR -01-75 (ED 2000)
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiÇapraz
Çıkış Boyu Giriş2.25 "
Maks. Hava basıncı10,000 psig @ 600 Derece F
Maks. Alan sayısı Hava Sıcaklığı-50 Derece ila 1000 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı10,000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta Malzemesigrafit
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü3-13 / 32 "
Valf Stem TipiYükselen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481803060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 60B-202-24 Küresel Vana 3/8 İnç Fnpt Karbon Çelik | AC7AFF 36X513 60B-202-243 / 8 "€140.99
APOLLO VALFLER 60B20401 Glob Vana, Açılı, Boyut 3/4 İnç NPT, Çelik Döküm | BZ2UHK 60B20401-€279.22
APOLLO VALFLER 60B80107 Küresel Vana, Açılı, 1/4 İnç NPT, Çubuk Stok, Paslanmaz Çelik | CB3UGU 60B80107-€254.21
APOLLO VALFLER 60B80101 Küresel Vana, Açılı, 1/4 İnç NPT, Çubuk Stok, Paslanmaz Çelik | CB3UGV 60B80101-€246.60
APOLLO VALFLER 60B80124 Küresel Vana, Açılı, 1/4 İnç NPT, Çubuk Stok, Paslanmaz Çelik | CB3UGW 60B80124-€255.07
APOLLO VALFLER 60B80188 Küresel Vana, Açılı, 1/4 İnç NPT, Çubuk Stok, Paslanmaz Çelik | CB3UGX 60B80188-€285.22
APOLLO VALFLER 60B80301 Küresel Vana, Açılı, 1/2 İnç NPT, Çubuk Stok, Paslanmaz Çelik | CB3UGY 60B80301-€354.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 60B-201-24 Glob Vana 1/4 İnç Fnpt Karbon Çelik
€133.46 / Adet