Apollon 61-102-01 | Küresel Koni Yaylı Çek Valf, 3/8 İnç Boyut, Bronz | 1ckt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61-102-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf, 3/8 İnç Boyut, Bronz | AA9DDP 1CKT6

APOLLO VALVES 61-102-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf, 3/8 İnç Boyut, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DDP Modeli: 61-102-01Çapraz Referans: 1CKT6
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
€40.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Yaylı Çekvalf
gövde MalzemesiBronz
Vücut TipiSatır İçi Bilyalı Koni
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
Yükseklik1 1 / 8 "
uzunluk2 1 / 8 "
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi
Min. Sıcaklık33 Derece F
Montaj YönüYatay dikey
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1.125 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Ürün Veri Sayfasıapollo-61-102-01.pdf
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiGüçlendirilmiş Politetrafloroetilen
beden3 / 8 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
UPC670750631870
genişlik2 1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 61-102-01 küresel konik yaylı çek valf, sıvı veya gaz akışının tersine çevrilmesinin ekipman hasarına veya verimsiz çalışmaya neden olabileceği sıvı sistemlerinde kullanılır. Bu valf geri akışı önleyerek sıvının tek yönde akmasını sağlar. Sistem verimliliğini korumak ve kirlenmeyi önlemek için idealdir.

Özellikler:

  • Bu valf, gelişmiş korozyon direnci ve dayanıklılık için bronz yapıya sahiptir.
  • Geri akışı ve sistem kirlenmesini önlemek amacıyla tek yönlü sıvı akışı için hat içi ve tek yönlü bir tasarım sunar.
  • Bu vana, dişli boru hatlarına güvenli bağlantı için dişli FNPT x FNPT bağlantısıyla birlikte gelir ve sızıntı risklerini azaltır.
  • Hassas akış kontrolü başlatılması için 1/2 psi'lik bir çatlama basıncına sahiptir.
  • Bu valf, tutarlı performans için korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelik bir yay ile donatılmıştır.
  • Ayrıca daha fazla yapısal bütünlük için ASTM onaylı B16 pirinç tutucuya sahiptir.
  • Bu bilyeli konik yaylı çek valf, güvenilir, sıkı bir sızdırmazlık ve uzun ömür için yüzde 15 cam dolgulu RPTFE bilyeli çek valfe sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu çek valf nasıl takılır?

A.

  • Sisteminizin gereksinimlerine göre uygun bir çek valf seçin.
  • Sistemi kapatın ve tüm basıncı boşaltın.
  • Vananın takılacağı boru uçlarını temizleyip hazırlayın.
  • Doğru akış yönü hizalaması için vananın ok işaretini kontrol edin.
  • Vananın dişlerine boru sızdırmazlık maddesi veya iplik bandı uygulayın.
  • Vanayı boruya vidalayın, sıkı bir oturuş sağlayın ancak aşırı sıkmayın.
  • Vanaya zarar vermeden bağlantıları sabitlemek için uygun araçları kullanın.
  • Sorunsuz hareket sağlamak için vanayı birkaç kez açıp kapatın.
  • Sistemi yeniden başlatın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
  • Vananın düzgün çalışması ve bakımı açısından düzenli olarak kontrol edin.

S. Bu Apollo 61-102-01 küresel konik yaylı çek valfi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Üreticinin talimatlarını ve yönergelerini öğrenin.
  • Vanayı önerilen prosedürlere göre monte edin.
  • Eldiven ve göz koruması gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanın.
  • Vanayı hizmete sokmadan önce işlevselliğini test edin.
  • Valfı düzenli olarak sızıntı, aşınma veya hasar açısından inceleyin.
  • Bakım ve inceleme kayıtlarını referans olarak saklayın.
  • İlgili güvenlik kurallarına ve standartlarına uyun.

S. Bu çek valfteki sızıntıları nasıl tespit edebilirim?

A.

  • Valf bağlantılarının çevresinde görünür nem veya sıvı belirtileri olup olmadığına bakın.
  • Tıslama veya kaçan hava/gaz seslerini yakından dinleyin.
  • Vana bağlantılarına sabunlu su uygulayın. Kabarcıklar sızıntıyı gösterir.
  • Basıncı hafifçe artırın ve bir sızıntı olduğunu düşündüren basınç düşüşlerini izleyin.
  • Emin değilseniz, kapsamlı bir değerlendirme için profesyonel yardım isteyin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiBağlantı TürüYükseklikbedengenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Maks. Alan sayısı Su basıncıÜcret
APOLLO VALFLER 61-101-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€41.49
APOLLO VALFLER 61-103-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€45.47
APOLLO VALFLER 61-104-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€59.97
APOLLO VALFLER 61-105-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz 1 İnç | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€84.03
APOLLO VALFLER 61-106-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€136.50
APOLLO VALFLER 61-107-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€190.00
APOLLO VANALAR 61-108-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 2 İnç Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€290.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61-102-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf, 3/8 İnç Boyut, Bronz
€40.95 / Adet