Apollon 61-106-01 | Küresel Konili Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4 | 1cku1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61-106-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1

APOLLO VALVES 61-106-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DDU Modeli: 61-106-01Çapraz Referans: 1CKU1
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
€136.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Yaylı Çekvalf
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
uzunluk4.187 "
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Maks. Sıcaklık.353 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik2.125 "
Koltuk malzemesiRPTFE
beden1.25 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
UPC670750632198
genişlik4.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiBağlantı TürüYükseklikbedengenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Maks. Alan sayısı Su basıncıÜcret
APOLLO VALFLER 61-101-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€41.49
APOLLO VALFLER 61-102-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf, 3/8 İnç Boyut, Bronz | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Güçlendirilmiş PolitetrafloroetilenFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 Derece F400 psi€40.95
APOLLO VALFLER 61-103-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€45.47
APOLLO VALFLER 61-104-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€59.97
APOLLO VALFLER 61-105-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz 1 İnç | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€84.03
APOLLO VALFLER 61-107-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€190.00
APOLLO VANALAR 61-108-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 2 İnç Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€290.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61-106-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4
€136.50 / Adet