Apollon 62-102-01 | Küresel Koni Yaylı Çek Valf 3/8 İnç | 1cku7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 62-102-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 3/8 İnç | AA9DEA 1CKU7

APOLLO VALVES 62-102-01 Küresel Koni Yaylı Çekvalf 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DEA Modeli: 62-102-01Çapraz Referans: 1CKU7
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
€145.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Yaylı Çekvalf
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
uzunluk2.125 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Maks. Sıcaklık.353 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1.125 "
Koltuk malzemesiRPTFE
beden3 / 8 "
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 62-101-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1/4 İnç | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "€143.19
APOLLO VALFLER 62-103-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1/2 İnç | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "€129.83
APOLLO VALFLER 62-104-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 3/4 İnç | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "€274.60
APOLLO VANALAR 62-105-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1 İnç Fnpt | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "€356.12
APOLLO VALFLER 62-106-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1-1/4 İnç | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "€488.30
APOLLO VALFLER 62-107-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1-1/2 İnç | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "€686.77
APOLLO VANALAR 62-108-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf 2 İnç Fnpt | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"€1,130.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 62-102-01 Küresel Koni Yaylı Çekvalf 3/8 İnç
€145.06 / Adet