APOLLO VALFLER 62-100 Serisi Küresel Konik Yaylı Çek Valfler
stil | Model | uzunluk | Toplam yükseklik | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62-101-01 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | €145.58 | |
A | 62-103-01 | 2 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | €113.94 | |
A | 62-102-01 | 2.125 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 2.12 " | €155.40 | |
A | 62-104-01 | 2.875 " | 1.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | €294.46 | |
A | 62-105-01 | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 3.5 " | €352.42 | |
A | 62-107-01 | 4 15 / 16 " | 2.5 " | 1.5 " | 4 15 / 16 " | €679.63 | |
A | 62-106-01 | 4.187 " | 2.125 " | 1.25 " | 4 1 / 16 " | €483.22 | |
A | 62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | €1,087.66 |
62-100 Serisi Küresel Koni Yaylı Çekvalfler
Apollo 62-100 Serisi küresel konik yaylı çek valfler, akışkanların tek yönde akmasını sağlarken ters akışı bloke ederek kirlenmeyi, sistem hasarlarını ve verimsizlikleri önler. Sıvıların yalnızca istenen yönde akışına izin veren bu vanalar, boru hatlarının, pompaların ve ekipmanın bütünlüğünü koruyarak sistemin güvenilirliğini ve emniyetini artırır. Dayanıklılık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptirler. Bu çek valfler, güvenilir sıvı kontrolü için borulara veya bağlantı parçalarına güvenli bir şekilde bağlanarak kurulumu kolaylaştırmak üzere dişli FNPT x FNPT bağlantılarıyla birlikte gelir. Korozyona dayanıklılık ve kimyasal uyumluluk açısından PTFE (Güçlendirilmiş Teflon) bilya kontrolleriyle donatılmıştır. Bu valfler, dayanıklılık sağlayan ve valf işlevselliğini uzun süreli koruyan paslanmaz çelik yaylarla donatılmıştır. 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 ve 2 inç boyutlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Gösterge Işıkları
- Boru İşaretleyicileri
- Pegboard'lar
- Tote Kapaklar
- Karot Ucu Merkezleme Uçları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Anahtarlar
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- hava Filtreleri
- Havuz ve Spa Pompaları
- BRADY Boru İşaretleyici, Deiyonize Su Temini
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 150 Watt
- SIEMENS QJ Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- VULCAN HART Montaj
- SUPER-STRUT Kanal Düz Levha
- COOPER B-LINE B529 Serisi Üç Delikli Köşe Açıları
- WATTS Yağ Tankı Vanaları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Azaltma Tee, Soket x SR Fipt SS Yaka
- NEOPERL Havalandırıcı Anahtarları
- VICKERS Hidrolik Yön Valfleri