APOLLO VALVES 70-143-35 Küresel Vana, FNPT, Bronz, 1/2 İnç Boyut
ÜRÜNLER: AL8JNA
Modeli: 70-143-35Çapraz Referans: 7014335
€58.55 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Bağlantı Türü | FNPT |
Malzeme | Bronz |
beden | 1 / 2 " |
Model | Bağlantı Türü | Boru Boyutu | Koltuk malzemesi | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-141-64 | FNPT x FNPT | 1 / 4 " | MPTFE | - | - | €92.87 | |
70-142-64 | FNPT x FNPT | 3 / 8 " | MPTFE | - | - | €88.04 | |
70-143-64 | FNPT x FNPT | 1 / 2 " | MPTFE | - | - | €93.94 | |
70-144-64 | FNPT x FNPT | 3 / 4 " | MPTFE | - | - | €144.18 | |
70-145-64 | FNPT x FNPT | 1" | MPTFE | - | - | €173.24 | |
70-146-64 | FNPT x FNPT | 1.25 " | MPTFE | - | - | €272.75 | |
70-147-64 | FNPT x FNPT | 1.5 " | MPTFE | - | - | €364.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00