Apollo 70-144-64 Küresel Vana, 3/4 İnç, Bronz | 5mu30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70-144-64 Küresel Buhar Vanası, FNPT x FNPT, Bronz, 250 psi WSP, Sıralı | AE4UDH 5MU30

APOLLO VALVES 70-144-64 Buhar Küresel Vanası, FNPT x FNPT, Bronz, 250 psi WSP, Sıralı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4UDH Modeli: 70-144-64Çapraz Referans: 5MU30
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
€144.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı250 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiMPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 500 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 70-144-64 70 Serisi küresel vana, aşındırıcı sıvıların, gazların ve bulamaçların basıncını ve akışını kontrol etmek için düşük çalışma torkuyla sıkı oturma sağlar
  • Aşırı hat basıncı durumlarında valfi gövde patlamasından korumak için patlamaya dayanıklı gövde tasarımı
  • Akışı yeniden açmak ve tekrar kapatmak için çinko kaplamalı vinil çelik kol ve kavrama
  • 150 psig'ye kadar doymuş buhar sunar
  • MSS SP-110, CSA B51, CRN OC10908.5C uyumlu ve ISO 9001:2008 tescilli
  • % 100 fabrikada test edilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuKoltuk malzemesibedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 70-141-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€92.87
APOLLO VALFLER 70-142-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€88.04
APOLLO VALFLER 70-143-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€93.94
APOLLO VALFLER 70-145-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€173.24
APOLLO VALFLER 70-146-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€272.75
APOLLO VALFLER 70-147-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€364.72
APOLLO VALFLER 70-148-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--€457.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70-144-64 Buhar Küresel Vanası, FNPT x FNPT, Bronz, 250 psi WSP, Sıralı
€144.18 / Adet