Apollon 70-208-01 | Bronz Küresel Vana Satır İçi Lehim 2 In | 2eeh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70-208-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 2 In | AB9NPB 2EEH9

APOLLO VALVES 70-208-01 Bronz Küresel Vana Inline Lehim 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NPB Modeli: 70-208-01Çapraz Referans: 2EEH9
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
€159.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Bronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu2"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeB16 Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
tüp Boyutu2"
UPC670750666490
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.73
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuLimanbedentüp BoyutuTipÜcret
APOLLO VALFLER 70-203-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lehim x Lehim1 / 2 "Her Şey Dahil-1 / 2 "-€39.40
APOLLO VALFLER 70-204-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lehim x Lehim3 / 4 "Standart-3 / 4 "-€64.58
APOLLO VALFLER 70-205-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lehim x Lehim1"Standart-1"-€74.88
APOLLO VALFLER 70-206-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lehim x Lehim1.25 "Standart-1.25 "-€129.02
APOLLO VALFLER 70-207-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lehim x Lehim1.5 "Standart-1.5 "-€138.98
APOLLO VALFLER 7020645 Küresel Vana, 1-1/4 İnç Boyutu, Bronz, Lehim, Mandal Kolu ve Somun | BY3RRV 7020645Lehim--1 1/4 Lb.-Daha Az Kol ve Somun€107.33
APOLLO VALFLER 7020649 Küresel Vana, 1-1/4 İnç Boyutu, Bronz, Lehimli, Kuru Montajlı | BY3RRW 7020649Lehim--1 1/4 Lb.-Kuru Montajlı€107.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70-208-01 Bronz Küresel Vana Inline Lehim 2 In
€159.30 / Adet