Apollon 70-204-01 | Bronz Küresel Vana Satır İçi Lehim 3/4 In | 2eeh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70-204-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 3/4 In | AB9NNX 2EEH5

APOLLO VALVES 70-204-01 Bronz Küresel Vana Inline Lehim 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NNX Modeli: 70-204-01Çapraz Referans: 2EEH5

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€69.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Bronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeB16 Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuLimanbedentüp BoyutuTipÜcret
APOLLO VALFLER 70-203-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lehim x Lehim1 / 2 "Her Şey Dahil-1 / 2 "-€41.29
APOLLO VALFLER 70-205-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lehim x Lehim1"Standart-1"-€82.12
APOLLO VALFLER 70-206-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lehim x Lehim1.25 "Standart-1.25 "-€149.81
APOLLO VALFLER 70-207-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lehim x Lehim1.5 "Standart-1.5 "-€161.36
APOLLO VALFLER 70-208-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Lehim x Lehim2"Standart-2"-€172.33
APOLLO VALFLER 7020645 Küresel Vana, 1-1/4 İnç Boyutu, Bronz, Lehim, Mandal Kolu ve Somun | BY3RRV 7020645Lehim--1 1/4 Lb.-Daha Az Kol ve Somun€107.33
APOLLO VALFLER 7020649 Küresel Vana, 1-1/4 İnç Boyutu, Bronz, Lehimli, Kuru Montajlı | BY3RRW 7020649Lehim--1 1/4 Lb.-Kuru Montajlı€107.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70-204-01 Bronz Küresel Vana Inline Lehim 3/4 In
€69.62 / Adet