Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 701070414 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch, Bronze, 2-1/4 Extension, Vent | BY9ZMX

APOLLO VALVES 701070414 Küresel Vana, Boyut 1-1/2 İnç, Bronz, 2-1/4 Uzatma, Havalandırma

Stoktaki Ürünler
Öğe: BY9ZMX Model: 701070414
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
€158.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüFNPT
beden3 / 4 "
TipYandan Bacalı Küre (tek yönlü)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.24

Ürün Detayı:

  • Serisi: Bronz Küresel Vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTopu malzemesiBağlantı TürüConta MalzemesiKoltuk malzemesibedenKök MalzemeKök TipiÜcret
APOLLO VANALAR 70-103-10 Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 600 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzFNPT x FNPTpolitetrafloroetilenGüçlendirilmiş Politetrafloroetilen-PirinçPatlama Kanıtı€47.45
APOLLO VALFLER 70-104-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€79.52
APOLLO VALFLER 70-105-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€88.61
APOLLO VALFLER 70-106-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€148.79
APOLLO VALFLER 70-108-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€266.42
APOLLO VALFLER 70-109-10A Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€954.25
APOLLO VALFLER 70-100-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€1,084.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 701070414 Küresel Vana, Boyut 1-1/2 İnç, Bronz, 2-1/4 Uzatma, Havalandırma
€158.78 / Adet