Apollo 7014327hc | Ball Valve, With Latch Lever, Hose Size 1/2 X 3/4 Inch, Bronze | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 7014327HC Küresel Vana, Mandal Kollu, Hortum Boyutu 1/2 x 3/4 İnç, Bronz | BY9NGN

APOLLO VALVES 7014327HC Küresel Vana, Mandal Kollu, Hortum Boyutu 1/2 x 3/4 İnç, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: BY9NGN Modeli: 7014327HC
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
€72.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüFNPT
beden1 / 2 "
stil316 Paslanmaz Çelik Bilye ve Mil
TipPaslanmaz Çelik Mandallı Kilit Kolu ve Somunu, Hortum Dişi ve Kapak Seçeneği

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28

Ürün Detayı:

  • Serisi: Bronz Küresel Vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuKoltuk malzemesibedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 70-141-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€92.87
APOLLO VALFLER 70-142-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€88.04
APOLLO VALFLER 70-143-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€93.94
APOLLO VALFLER 70-144-64 Küresel Buhar Vanası, FNPT x FNPT, Bronz, 250 psi WSP, Sıralı | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--€144.18
APOLLO VALFLER 70-145-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€173.24
APOLLO VALFLER 70-146-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€272.75
APOLLO VALFLER 70-147-64 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€364.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 7014327HC Küresel Vana, Mandal Kollu, Hortum Boyutu 1/2 x 3/4 İnç, Bronz
€72.89 / Adet