Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 70LF-108-27 Küresel Vana Bronz Inline 2 İnç Boru | AG2BPC 31EE59

APOLLO VALVES 70LF-108-27 Küresel Vana Bronz Sıralı 2 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2BPC Modeli: 70LF-108-27Çapraz Referans: 31EE59
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
€278.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
uymaMSS SP-110
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu2"
LimanStandart
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeKurşunsuz Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTopu malzemesigövde MalzemesiKök MalzemeSıcaklık. menzilTipBağlantı TürüKolu MalzemeÜcret
APOLLO VALFLER 70LF-100-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€1,174.86
APOLLO VALFLER 70LF-109-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€869.06
APOLLO VALFLER 70LF-10A-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€1,334.60
APOLLO VALFLER 70LF-101-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€51.69
APOLLO VALFLER 70LF-102-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€54.67
APOLLO VALFLER 70LF-103-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€47.39
APOLLO VALFLER 70LF-104-01 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Kurşunsuz Krom Kaplama PirinçDüşük Kurşun BronzC27450LF Pirinç-20 Derece ila 450 Derece F-FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€88.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70LF-108-27 Küresel Vana Bronz Sıralı 2 İnç Boru
€278.41 / Adet