Apollon 70lf-143-01 | Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | 40d897 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70LF-143-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3MBJ Modeli: 70LF-143-01Çapraz Referans: 40D897
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
€70.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuLimanbedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 70LF-140-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standart--€1,271.09
APOLLO VALFLER 70LF-141-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Her Şey Dahil--€68.89
APOLLO VALFLER 70LF-142-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Her Şey Dahil--€69.05
APOLLO VALFLER 70LF-144-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standart--€117.39
APOLLO VALFLER 70LF-145-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standart--€139.90
APOLLO VALFLER 70LF-146-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standart--€193.15
APOLLO VALFLER 70LF-147-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standart--€276.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In
€70.02 / Adet