Apollo 70lf-145-01 | Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | 40d899 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70LF-145-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3MBL Modeli: 70LF-145-01Çapraz Referans: 40D899
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
€129.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuLimanbedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 70LF-140-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standart--€1,174.94
APOLLO VALFLER 70LF-141-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Her Şey Dahil--€59.33
APOLLO VALFLER 70LF-142-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Her Şey Dahil--€59.47
APOLLO VALFLER 70LF-143-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Her Şey Dahil--€60.31
APOLLO VALFLER 70LF-144-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standart--€108.50
APOLLO VALFLER 70LF-146-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standart--€178.54
APOLLO VALFLER 70LF-147-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standart--€237.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In
€129.32 / Adet