Apollon 7510220 | Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç Npt, Ped Kilitleme, Bronz, Yuva | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 7510220 Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç NPT, Ped Kilitleme, Bronz, Slot | BZ9KFL

APOLLO VALVES 7510220 Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç NPT, Ped Kilitleme, Bronz, Yuva

Stoktaki Ürünler
Madde: BZ9KFL Model: 7510220
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
€70.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüFNPT
beden3 / 8 "
TipYuva Bacalı Top (Çift yönlü)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35

Ürün Detayı:

  • Seri: Bronz Küresel Vana, Standart Bağlantı Noktası, Asma Kilitleme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenSıcaklık. menzilTipÜcret
APOLLO VALFLER 75-101-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 Derece ila 450 Derece F-€77.79
APOLLO VALFLER 75-102-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 Derece ila 450 Derece F-€79.77
APOLLO VALFLER 75-103-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 Derece ila 450 Derece F-€82.20
APOLLO VALFLER 75-104-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 Derece ila 450 Derece F-€131.36
APOLLO VALFLER 75-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 Derece ila 450 Derece F-€138.14
APOLLO VALFLER 75-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 Derece ila 450 Derece F-€189.72
APOLLO VALFLER 75-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 Derece ila 450 Derece F-€233.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 7510220 Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç NPT, Ped Kilitleme, Bronz, Yuva
€70.81 / Adet