Apollo 7710260 | Ball Valve, 3/8 Inch Npt, Full Port, Bronze, Round Ball And Stem | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 7710260 Ball Valve, 3/8 Inch NPT, Full Port, Bronze, Round Ball And Stem | CB9CJL

APOLLO VALVES 7710260 Küresel Vana, 3/8 İnç NPT, Tam Bağlantı Noktalı, Bronz, Yuvarlak Küresel Ve Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: CB9CJL Model: 7710260
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
€59.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüFNPT
beden3 / 8 "
TipTopraklanmış Top ve Kök

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34

Ürün Detayı:

  • Serisi: Bronz Tam Yollu Küresel Vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüKolu MalzemeBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 77-102-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik3 / 8 "--€40.43
APOLLO VALFLER 77-103-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTKaplama çelik1 / 2 "--€52.63
APOLLO VALFLER 77-104-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik3 / 4 "--€87.56
APOLLO VALFLER 77-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik1"--€136.95
APOLLO VALFLER 77-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik1.25 "--€180.06
APOLLO VALFLER 77-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik1.5 "--€240.42
APOLLO VALFLER 77-108-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik2"--€391.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 7710260 Küresel Vana, 3/8 İnç NPT, Tam Bağlantı Noktalı, Bronz, Yuvarlak Küresel Ve Mil
€59.47 / Adet