Apollon 82-105-01 | Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | 1cld1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 82-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1

APOLLO VALVES 82-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DHK Modeli: 82-105-01Çapraz Referans: 1CLD1
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
€155.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Bronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 82-101-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€80.56
APOLLO VALFLER 82-103-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.18
APOLLO VALFLER 82-104-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€136.04
APOLLO VALFLER 82-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€221.96
APOLLO VALFLER 82-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€285.61
APOLLO VALFLER 82-108-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€577.92
APOLLO VANALAR 82-109-27 Tam Yollu Küresel Vana, Bronz, 2.5 İnç Boyut | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 82-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In
€155.52 / Adet