Apollon 82-107-01 | Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | 1cld3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 82-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3

APOLLO VALVES 82-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DHM Modeli: 82-107-01Çapraz Referans: 1CLD3
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
€285.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Bronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.5 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 82-101-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€80.56
APOLLO VALFLER 82-103-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.18
APOLLO VALFLER 82-104-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€136.04
APOLLO VALFLER 82-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€155.52
APOLLO VALFLER 82-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€221.96
APOLLO VALFLER 82-108-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€577.92
APOLLO VANALAR 82-109-27 Tam Yollu Küresel Vana, Bronz, 2.5 İnç Boyut | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 82-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In
€285.61 / Adet