Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 89-503-01A Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9DCH Modeli: 89-503-01AÇapraz Referans: 1CKN4
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
€231.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama A108-Karbon Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Paslanmaz Çelik
Kolu tipiGeri çekme yayı
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 500 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu Malzeme+Maks. BasınçBoru BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 89-504-01A Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01AVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG3 / 4 "€276.60
APOLLO VALFLER 89-505-01A Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01AVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG1"€289.47
APOLLO VALFLER 89-506-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Paslanmaz çelikKüresel Vana1500 psi'lik WOG1.25 "€475.57
APOLLO VALFLER 89-507-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Paslanmaz çelikKüresel Vana1500 psi'lik WOG1.5 "€560.84
APOLLO VALFLER 89-508-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Paslanmaz çelikKüresel Vana1500 psi'lik WOG2"€705.21
APOLLO VALFLER 89501P01A Küresel Vana, 1/4 İnç BSPP, Karbon Çelik, Yay Geri Dönüşlü | CB2TQR 89501P01A-Yay Geri Dönüşlü Küresel Vana--€220.69
APOLLO VALFLER 8950208A Küresel Vana, 3/8 İnç NPT, Karbon Çelik, Yay Dönüşlü | CB2TQU 8950208A-Yay Geri Dönüşlü Küresel Vana--€228.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 89-503-01A Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In
€231.59 / Adet