Apollon 94a-206-01 | Pirinç Küresel Vana Satır İçi Lehim 1-1/4 In | 1cke4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 94A-206-01 Brass Ball Valve Inline Solder 1-1/4 In | AA9CZQ 1CKE4

APOLLO VALVES 94A-206-01 Pirinç Küresel Vana Inline Lehim 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CZQ Modeli: 94A-206-01Çapraz Referans: 1CKE4
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
€51.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeKorozyona Dayanıklı Kaplamalı Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Boru Boyutu1.25 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.25 "
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 94A-101-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1 / 4 "-€12.77
APOLLO VALFLER 94A-102-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG3 / 8 "-€11.45
APOLLO VALFLER 94A-103-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1 / 2 "-€14.92
APOLLO VALFLER 94A-104-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG3 / 4 "-€24.98
APOLLO VALFLER 94A-105-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1"-€36.78
APOLLO VALFLER 94A-106-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1.25 "-€57.93
APOLLO VALFLER 94A-107-01 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPT600 psi'lik WOG1.5 "-€82.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 94A-206-01 Pirinç Küresel Vana Inline Lehim 1-1/4 In
€51.58 / Adet