Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 95ALF10501 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01

APOLLO VALVES 95ALF10501 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MDW Modeli: 95ALF10501Çapraz Referans: 40D970 / 95ALF-105-01
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
€52.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKurşunsuz Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç400 psi'lik WOG
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeC27450LF Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 95ALF10501, sıkı kapatmanın gerekli olduğu uygulamalar için ideal bir hat içi küresel vanadır. Yüksek basınç ve hacim akışını kolayca koruyabilir ve düzenleyebilir ve gazlar, sıvılar ve bulamaçlarla uyumludur.
  • Bu tam portlu küresel vana, çift FNPT bağlantıları, patlamaya dayanıklı bir gövde, çinko kaplı çelik bir kol, bir PTFE conta ve maksimum 400 psi basınç derecesine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiTopu malzemesigövde MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeSıcaklık. menziltüp BoyutuBağlantı TürüÜcret
APOLLO VALFLER 95ALF10401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEKurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzRPTFEC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPT€41.91
APOLLO VALFLER 95ALF20301 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMPirinçPirinçPTFEPirinç32 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "Lehim x Lehim€23.85
APOLLO VALFLER 95ALF20401 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDMPirinçPirinçPTFEPirinç32 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "Lehim x Lehim€34.36
APOLLO VALFLER 95ALF20501 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMPirinçPirinçPTFEPirinç32 Derece ila 250 Derece F1"Lehim x Lehim€51.12
APOLLO VANALAR 95ALF10301 Küresel Vana, 1/2 İnç NPT, Pirinç | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT€27.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 95ALF10501 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In
€52.88 / Adet