Apollo 95alf20301 | 95alf-203-01 | 20re29 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 95ALF20301 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01

APOLLO VALVES 95ALF20301 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YXB Modeli: 95ALF20301Çapraz Referans: 20RE29 / 95ALF-203-01
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
€23.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
uymaMSS SP-110
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeÇelik Kaplama
Kolu tipimanivela
Hortum kimliği1 / 2 "
Maks. Basınç600 GBP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiTopu malzemesigövde MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeSıcaklık. menziltüp BoyutuBağlantı TürüÜcret
APOLLO VALFLER 95ALF10401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEKurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzRPTFEC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPT€41.91
APOLLO VALFLER 95ALF10501 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEKurşunsuz Krom Kaplama PirinçKurşunsuz BronzRPTFEC27450LF Pirinç-50 Derece ila 400 Derece F-FNPT x FNPT€52.88
APOLLO VALFLER 95ALF20401 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDMPirinçPirinçPTFEPirinç32 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "Lehim x Lehim€34.36
APOLLO VALFLER 95ALF20501 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMPirinçPirinçPTFEPirinç32 Derece ila 250 Derece F1"Lehim x Lehim€51.12
APOLLO VANALAR 95ALF10301 Küresel Vana, 1/2 İnç NPT, Pirinç | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT€27.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 95ALF20301 Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim
€23.85 / Adet