Appleton Electric Acp3023bc Metalik Sıkma Fişi | 12g129 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 2 Topraklama, 30 hp | AA4DKB 12G129

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 2 Topraklama, 30 hp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4DKB Modeli: ACP3023BCÇapraz Referans: 12G129
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
€734.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Amper30
HP10
MalzemeBakırsız Alüminyum
NEMA Değerlendirmesi3, 3R, 4, 4X
Kutup sayısı3
Tel Sayısı2
UPC00781381440394
Gerilim600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Tehlikeli yerlerde güvenli güç kaynağı işlemleri için Stil 2 (kabuk ve ekstra kutup) topraklama özelliği ile tasarlanmış JBR Serisi sıkma halkalı fiş
  • Powertite ACP ve CPH fişleriyle uyumlu
  • Bakır içermeyen alüminyum yapıya ve güvenli bağlantı kesme için dahili bir anahtara sahiptir
  • Terminal bloğu, aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı koruma için kablolama kolaylığı ve O-ring conta sunar
  • UL 1682, 1686 & 50E ve NEMA 3, 3R, 4 ve 4X standartlarına uygun

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıTel SayısıÜcret
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Fiş, 100 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 75 hp | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€1,721.72
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 1 Topraklama, 30 hp | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€623.79
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 1 Topraklama, 40 hp | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€673.01
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Fiş, 30 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 20 hp | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€839.30
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 1 Topraklama, 40 hp | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€734.84
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Fiş, 60 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 30 hp | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,025.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 2 Topraklama, 30 hp
€734.84 / Adet