Appleton Electric Acp3034bc Sıkıştırma Halkası Fişi | 12g131 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Fiş, 30 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 20 hp | AA4DKD 12G131

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Fiş, 30 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 20 hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DKD Modeli: ACP3034BCÇapraz Referans: 12G131
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
€839.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Amper30
HP20
MalzemeBakırsız Alüminyum
NEMA Değerlendirmesi3, 3R, 4, 4X
Kutup sayısı4
Tel Sayısı3
UPC781381440424
Gerilim600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Elektrik üretim / iletim tesisleri ve endüstriyel makinelerde elektrik / elektronik devrelerin kablolanması için uygun pim ve kovan fişi
  • Güvenli bir bağlantı sağlamak için kilitli bir bağlantı kesme anahtarına ve toz parçacıklarına ve kirletici maddelere karşı koruma için yaylı bir kapıya sahiptir
  • Temas yüzeyine karşı sabit bir basınç ve maksimum iletkenlik sağlamak için pirinç kontaklar
  • İzolatörler, yüksek mekanik ve dielektrik mukavemet ile birlikte en düşük ark takibi sunar
  • Karmaşık kabloları barındırmak için geniş gövde
  • UL 1682, 1686 ve 50E standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıTel SayısıÜcret
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Fiş, 100 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 75 hp | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€1,721.72
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 1 Topraklama, 30 hp | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€623.79
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 2 Topraklama, 30 hp | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€734.84
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 1 Topraklama, 40 hp | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€673.01
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Fiş, 30 A, 250V DC/600V AC, Stil 1 Topraklama, 40 hp | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€734.84
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Fiş, 60 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 30 hp | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,025.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Fiş, 30 A, 600V AC, Stil 2 Topraklama, 20 hp
€839.30 / Adet