Appleton Electric Adre3044-100 | Kutulu Priz 1 İnç Hub 30a 4p 4w | 12g141 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC ADRE3044-100 Priz, 30A, 120/240/480/600V AC, 20hp, Stil 1 Topraklama, Gri | AA4DKP 12G141

APPLETON ELECTRIC ADRE3044-100 Priz, 30A, 120/240/480/600V AC, 20hp, Stil 1 Topraklama, Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DKP Modeli: ADRE3044-100Çapraz Referans: 12G141
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
€765.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Alan Yuvası
Amper30
HP20
MalzemeBakırsız Alüminyum
NEMA Değerlendirmesi3, 3R, 4, 4X
Kutup sayısı4
Tel Sayısı4
UPC781381158565
Gerilim600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.68
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAmperBitişKutup sayısıTel SayısıGerilimHPHub BoyutuÜcret
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Priz, 30A, 600V AC, 3 Telli, 4 Kutuplu | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoksi Toz Boya43600 VAC Maks.--€10,834.61
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Priz, 60A, 480V AC, 2 Telli, 3 Kutuplu | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksi Toz Boya32600 VAC Maks.--€9,422.92
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Priz, 60A, 480V AC, 10hp, 2 Kablolu, 3 Kutuplu | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksi Toz Boya32600 VAC Maks.10-€8,866.49
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Priz, 60A, 480V AC, Metalik | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksi Toz Boya32600 VAC Maks.--€9,422.92
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Priz, 60A, 480V AC, Metalik | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksi Toz Boya32600 VAC Maks.--€9,422.92
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Priz, 60A, 600V AC, 2 Tel, 3 Kutuplu | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksi Toz Boya32600 VAC Maks.--€9,797.62
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Priz, 60A, 600V AC, Metalik | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoksi Toz Boya32600 VAC Maks.--€9,173.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC ADRE3044-100 Priz, 30A, 120/240/480/600V AC, 20hp, Stil 1 Topraklama, Gri
€765.04 / Adet