Appleton Electric Edkf22-aq | Seçici Anahtar Düzeneği | 11y486 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC EDKF22-AQ Ön Kapak, 2 Kutuplu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDE 11Y486

APPLETON ELECTRIC EDKF22-AQ Ön Kapak, 2 Kutuplu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YDE Modeli: EDKF22-AQÇapraz Referans: 11Y486
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
€547.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön kapak
Amper20
derinlik4.69 "
Yükseklik4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VAC
Gösterge İşaretleriAÇIK KAPALI
MalzemeAlüminyum
Çete Sayısı1
Güvenlik DerecelendirmesiUL 894, UL 1203, Sınıf I, Bölüm 1 ve 2, Grup C, D için UL'de listelenmiştir; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; ve Sınıf III
Anahtar Türü2-Pole
Operatör TipiDevirme şalter
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPMalzemeAnahtar TürüÜcret
APPLETON ELECTRIC EDKF21-AQ Ön Kapak, 1 Kutuplu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDC 11Y484 EDKF21-AQ201 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VACAlüminyum1-Pole€440.03
APPLETON ELECTRIC EDKF21-Q Ön Kapak, 1 Kutuplu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDD 11Y485 EDKF21-Q201 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VACDövülebilir demir1-Pole€448.10
APPLETON ELECTRIC EDKF22-Q Ön Kapak, 2 Kutuplu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDF 11Y487 EDKF22-Q201 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VACDövülebilir demir2-Pole€547.75
APPLETON ELECTRIC EDKF23W-AQ Ön Kapak, 3 Yollu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDG 11Y488 EDKF23W-AQ201 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VACAlüminyum3 Yönlü€470.03
APPLETON ELECTRIC EDKF23W-Q Ön Kapak, 3 Yollu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDH 11Y489 EDKF23W-Q201 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VACDövülebilir demir3 Yönlü€466.69
APPLETON ELECTRIC EDKF24W-AQ Ön Kapak, 4 Yollu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDJ 11Y490 EDKF24W-AQ201 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VACAlüminyum4 Yönlü€675.43
APPLETON ELECTRIC EDKF24W-Q Ön Kapak, 4 Yollu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar | AA3YDK 11Y491 EDKF24W-Q201 HP @ 120 VAC ve 2 HP @ 240 VACDövülebilir demir4 Yönlü€698.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC EDKF22-AQ Ön Kapak, 2 Kutuplu, 20A, 120/277V AC, Tumbler Anahtar
€547.21 / Adet