Appleton Electric Uny500r | 10u896 | Erkek-Kadın Birliği | Raptor Supplies Türkiye
APPLETON ELECTRIC UNY500R Düz Rakor, Borudan Kutuya, 5 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Demir | AA2NNG 10U896

APPLETON ELECTRIC UNY500R Düz Rakor, Borudan Kutuya, 5 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2NNG Modeli: UNY500RÇapraz Referans: 10U896

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,031.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek-Kadın Birliği
RenkGümüş
Boru Boyutu5"
BağlantısıErkekten kadına
uzunluk5.63 "
MalzemeDövülebilir demir
Alt KategoriSendikalar
TipTehlikeli Konum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 7.85
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu7307193060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu+uzunlukMalzemeÜcret
APPLETON ELECTRIC UNY100 Genleşme Rakoru, Borudan Kutuya, Kromat Kaplamalı/Elektroliz Kaplamalı/Toz Kaplamalı, Demir | AA2NMM 10U878 UNY1001"sendika3.67 "Çelik€168.30
APPLETON ELECTRIC UNY100NR Düz Rakor, Borudan Kutuya, Elektroliz Kaplama, 1 İnç Ticaret, Çelik | AA2NMN 10U879 UNY100NR1"sendika2.62 "Çelik€93.80
APPLETON ELECTRIC UNY100NR-A Düz Rakor, Borudan Kutuya, 1 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Dişli, Alüminyum | AA2NMP 10U880 UNY100NR-A1"Erkek-Kadın Birliği2.62 "Alüminyum€93.58
APPLETON ELECTRIC UNY125NR Düz Rakor, Borudan Kutuya, 1 1/4 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Demir | AA2NMQ 10U881 UNY125NR1-1 / 4 "Erkek-Kadın Birliği3.13 "Dövülebilir demir€123.99
APPLETON ELECTRIC UNY125NR-A Düz Rakor, Borudan Kutuya, 1 1/4 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Dişli, Alüminyum | AA2NMR 10U882 UNY125NR-A1-1 / 4 "Erkek-Kadın Birliği3.13 "Bakırsız Alüminyum€130.99
APPLETON ELECTRIC UNY150NR Düz Rakor, Borudan Kutuya, 1 1/2 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Demir | AA2NMT 10U883 UNY150NR1-1 / 2 "Erkek-Kadın Birliği3.25 "Dövülebilir demir€176.10
APPLETON ELECTRIC UNY150NR-A Düz Rakor, Borudan Kutuya, 1 1/2 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Dişli, Alüminyum | AA2NMU ​​10U884 UNY150NR-A1-1 / 2 "Erkek-Kadın Birliği3.25 "Bakırsız Alüminyum€186.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC UNY500R Düz Rakor, Borudan Kutuya, 5 İnç Ticaret, Dişiden Erkeğe, Demir
€1,031.45 / Adet