1 1/2 150 Hc 316 | Yarım Kaplin 1 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | 6jk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1 1/2 150 HC 316 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GDL 6JK25

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GDL Model: 1 1/2 150HC 316Çapraz Referans: 6JK25
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
€22.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTJ1 Yarım Kaplin 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 8 "€3.24
ONAYLI SATICI 1LTJ2 Yarım Kaplin 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 4 "€3.37
ONAYLI SATICI 1LTJ3 Yarım Kaplin 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 8 "€3.92
ONAYLI SATICI 1LTJ4 Yarım Kaplin 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "€5.68
ONAYLI SATICI 1LTJ5 Yarım Kaplin 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 4 "€7.36
ONAYLI SATICI 1LTJ6 Yarım Kaplin 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1"€9.24
ONAYLI SATICI 1LTJ8 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1.5 "€16.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 Yarım Kaplin 1 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€22.12 / Adet