ONAYLI SATICI Yarım Kaplin, Paslanmaz Çelik, 300 psi
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LTK2 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3" | €87.14 | |
B | 2UA76 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1LTJ6 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1" | €8.26 | |
A | 1LTJ8 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1.5 " | €15.03 | |
A | 1LTJ9 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 2" | €27.35 | |
A | 1LTJ2 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €3.32 | |
A | 1LTJ5 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €7.84 | |
A | 1LTJ1 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 8 " | €3.14 | |
A | 1LTJ3 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 8 " | €3.81 | |
A | 1LTJ4 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €4.99 | |
C | 1 1/2 150 HC 316 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1.5 " | €23.90 | |
C | 3/4 150 HC 316 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €8.66 | |
C | 2TV90 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 2.5 " | €60.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kafa Bantları Ter Bantları ve Soğutucu Şapkalar
- Kapalı Alanlı Vinç Taşınabilir Tabanlar
- Lamba Değiştiriciler
- Kayış Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- Bükülmüş O-Halkalar
- Yıkayıcılar
- Konveyörler
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Mobilya
- Gömülebilir Gaz
- PROTECTA Tam Karoseri Kablo
- SPEEDAIRE Hava Darbeli Anahtarlar, 3/8 İnç
- POSI LOCK Merkez Cıvatası
- WESCO El Arabası Burunlukları
- BALDWIN FILTERS Birincil Yakıt Elemanları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/16-18 Unef
- EATON MDL Serisi Kompakt Devre Kesici Panoları
- WESTWARD Araç Standları
- BROWNING Vidalı Konveyör Aksesuarları
- MORSE DRUM Rakor Somunları