1 150 St Dirsek 316 | Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 6jk55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1 150 ST DİRSEK 316 Sokak Dirseği 90 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AE9GEA 6JK55

APPROVED VENDOR 1 150 ST DİRSEK 316 Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GEA Model: 1 150 ST DİRSEK 316Çapraz Referans: 6JK55
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
€33.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTV3 Sokak Dirseği 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 Paslanmaz Çelik1 / 8 "€5.85
ONAYLI SATICI 1LTV4 Sokak Dirseği 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "€8.14
ONAYLI SATICI 1LTV5 Sokak Dirseği 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€10.30
ONAYLI SATICI 1LTV6 Sokak Dirseği 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€12.85
ONAYLI SATICI 1LTV7 Sokak Dirseği 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "€20.27
ONAYLI SATICI 1LTV8 Sokak Dirseği 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 Paslanmaz Çelik1"€28.02
ONAYLI SATICI 1LTV9 Sokak Dirseği 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 Paslanmaz Çelik1.25 "€50.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1 150 ST DİRSEK 316 Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€33.89 / Adet