APPROVED VENDOR 1.7UT KIRMIZI Devirmeli Kamyon Hafif Hizmet 1-3/4 Kübik Yard Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Kırmızı |
çerçeve Malzeme | Polimer |
Sap Yüksekliği | 38-1 / 2 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 45.5 " |
Hazne Malzemesi | polietilen |
Hazne Tipi | Işık Duty |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | polietilen |
Mobilite Seçeneği | Manuel |
Opsiyonel Kapak | Mfr. No. 1.7 Kapak |
Toplam yükseklik | 50.5 " |
Uzunluk | 74 " |
toplam Genişlik | 40 " |
hacim | 1-3 / 4 cu. yd. |
Hacim kapasitesi | 1-3 / 4 cu. yd. |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 128.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | hacim | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €1,077.79 | ||
21VK34 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1 metreküp yd. | 12 " | €1,849.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK35 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €1,086.30 | ||
21VK36 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 metreküp yd. | 12 " | €1,574.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK37 | 1400 lb | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 küp. yd. | 16 " | €1,182.94 | ||
21VK38 | 2100 lb | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 metreküp yd. | 16 " | €2,932.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK39 | 300 lb | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €909.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00