APPROVED VENDOR 21VK38 Tilt Kamyon Hd Çekilebilir 1 Cu Yard 2100 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Siyah |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Hazne Malzemesi | Orta Yoğunluklu Polietilen |
Hazne Tipi | Ağır Hizmet Tipi Çekilebilir |
Yükleme kapasitesi | 2100 lb |
Opsiyonel Kapak | Ürün Kodu 21VK31 |
Toplam yükseklik | 44.75 " |
Uzunluk | 77 " |
toplam Genişlik | 36 " |
hacim | 1 metreküp yd. |
Hacim kapasitesi | 1 metreküp yd. |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek tipi | Kauçuk / Pnömatik |
Gemi ağırlığı (kg) | 62.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 118.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | hacim | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €1,043.66 | ||
21VK34 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1 metreküp yd. | 12 " | €1,779.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK35 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €840.28 | ||
21VK36 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 metreküp yd. | 12 " | €1,656.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK37 | 1400 lb | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 küp. yd. | 16 " | €873.84 | ||
21VK39 | 300 lb | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 küp. yd. | 10 " | €799.52 | ||
21VK40 | 600 lb | 4" | - | 43.75 " | 77 " | 34 " | 1 metreküp yd. | 10 " | €1,038.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00