10e689 | Nipel 1-1/2 İnç Npt X 5 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 10E689 Nipel 1-1/2 İnç Npt x 5 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket | AA2DUL

APPROVED VENDOR 10E689 Nipel 1-1/2 İnç Npt x 5 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DUL Model: 10E689
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
€643.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1.75 "
uzunluk5"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.2.375 "
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 10E688 Nipel 1-1/2 İnç Npt x 7 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket | AA2DUK 10E6881.75 "7"1.9 "1.5 "€748.35
ONAYLI SATICI 10E690 Nipel 1-1/2 İnç Npt x 6 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket | AA2DUM 10E6901.75 "6"1.9 "1.5 "€652.97
ONAYLI SATICI 10E691 Nipel 2 İnç Npt x 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket | AA2DUN 10E6912"3"2.875 "2"€491.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 10E689 Nipel 1-1/2 İnç Npt x 5 İnç 304 Paslanmaz Çelik - 25'li Paket
€643.25 / Adet