APPROVED VENDOR 10E694 Nipel Kırmızı Pirinç 1-1/4 Npt - 25'li Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Nipeli |
Bağlantısı | NPT |
uzunluk | 1.25 " |
Malzeme | Kırmızı Pirinç |
Dış Çap. | 1.5 " |
Boru Boyutu | 1.25 " |
Basınç | 125 lb |
Çizelge | 40 |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 400 Derece F |
Tip | meme |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 25.15 |
HS kodu | 7412200025 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çizelge | Bağlantısı | + | Sıcaklık. menzil | Tip | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E695 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 4" | Kırmızı Pirinç | 5 / 8 " | €308.66 | ||
10E696 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 2" | Kırmızı Pirinç | 2.125 " | €734.08 | ||
10E697 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 2.5 " | Kırmızı Pirinç | 1.875 " | €664.86 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | Kapanış | Kırmızı Pirinç | - | €3.71 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 1.5 " | Kırmızı Pirinç | - | €4.29 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 2" | Kırmızı Pirinç | - | €4.71 | ||
1VGG9 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 2.5 " | Kırmızı Pirinç | - | €5.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00